BIG WHITE - Lámpabúra LALU® ELYPSE 22, Lampshade, Mix&Match, H:2.8 cm, black SX135574 - 1007538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163279734
Sonepar cikkszám
SX135574
Gyártói cikkszám
1007538
Gyártói típuskód
LALU® ELYPSE 22 shade black
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Lámpaernyő másodszín színe:
bronz
Alsó él hossza:
220 mm
Alsó él szélessége:
220 mm
Alsó átmérő:
220 mm
Felső él hossza:
220 mm
Felső él szélessége:
220 mm
Felső átmérő:
220 mm
Magasság:
28 mm
Lámpabúra LALU® ELYPSE 22, Lampshade, Mix&Match, H:2.8 cm, black