Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU®, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H:3.5 cm, black SX135584 - 1007659

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - alumínium

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - fekete

  • Alak - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163287920

Sonepar cikkszám

SX135584

Gyártói cikkszám

1007659

Gyártói típuskód

LALU® shade E27 Base black

Keret anyaga:

alumínium

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

fekete

Alak:

egyéb

Motívum / minta:

egyéb

Lámpaernyő színeinek száma:

2

Lámpaernyő másodszín színe:

bronz

Alsó él hossza:

330 mm

Alsó él szélessége:

330 mm

Alsó átmérő:

330 mm

Felső él hossza:

330 mm

Felső él szélessége:

330 mm

Felső átmérő:

330 mm

Magasság:

35 mm

Lámpabúra LALU®, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H:3.5 cm, black