Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU®, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H:3.5 cm, bronze SX135585 - 1007660

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - alumínium

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - bronz

  • Alak - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163287913

Sonepar cikkszám

SX135585

Gyártói cikkszám

1007660

Gyártói típuskód

LALU® Shade E27 Base bronze

Keret anyaga:

alumínium

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

bronz

Alak:

egyéb

Motívum / minta:

egyéb

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Lámpaernyő másodszín színe:

bronz

Alsó él hossza:

330 mm

Alsó él szélessége:

330 mm

Alsó átmérő:

330 mm

Felső él hossza:

330 mm

Felső él szélessége:

330 mm

Felső átmérő:

330 mm

Magasság:

35 mm

Lámpabúra LALU®, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H:3.5 cm, bronze