BIG WHITE - Lámpabúra LALU® PLATE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.5 cm, bronze SX135578 - 1007542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - bronz
Alak - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163279611
Sonepar cikkszám
SX135578
Gyártói cikkszám
1007542
Gyártói típuskód
LALU® PLATE 15 shade bronze
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
bronz
Alak:
egyéb
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
bronz
Alsó él hossza:
150 mm
Alsó él szélessége:
150 mm
Alsó átmérő:
150 mm
Felső él hossza:
150 mm
Felső él szélessége:
150 mm
Felső átmérő:
150 mm
Magasság:
15 mm
Lámpabúra LALU® PLATE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.5 cm, bronze