BIG WHITE - Lámpabúra LALU® PLATE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.5 cm, white SX135579 - 1007543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fehér
Alak - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163279581
Sonepar cikkszám
SX135579
Gyártói cikkszám
1007543
Gyártói típuskód
LALU® PLATE 15 shade white
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fehér
Alak:
egyéb
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Lámpaernyő másodszín színe:
arany
Alsó él hossza:
150 mm
Alsó él szélessége:
150 mm
Alsó átmérő:
150 mm
Felső él hossza:
150 mm
Felső él szélessége:
150 mm
Felső átmérő:
150 mm
Magasság:
15 mm
Lámpabúra LALU® PLATE 15, Lampshade, Mix&Match, H:1.5 cm, white