Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU® PLATE 22, Lampshade, Mix&Match, H:1.5 cm, white SX135582 - 1007546

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - fehér

  • Alak - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163279499

Sonepar cikkszám

SX135582

Gyártói cikkszám

1007546

Gyártói típuskód

LALU® PLATE 22 shade white

Keret anyaga:

acél

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

fehér

Alak:

egyéb

Motívum / minta:

egyéb

Lámpaernyő színeinek száma:

2

Lámpaernyő másodszín színe:

arany

Alsó él hossza:

220 mm

Alsó él szélessége:

220 mm

Alsó átmérő:

220 mm

Felső él hossza:

220 mm

Felső él szélessége:

220 mm

Felső átmérő:

220 mm

Magasság:

15 mm

Lámpabúra LALU® PLATE 22, Lampshade, Mix&Match, H:1.5 cm, white