Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU® PLATE 33, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H: 1.5 cm, black / bronze SX135605 - 1010096

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - barna

  • Lámpaernyő alapszíne - fekete

  • Alak - Kerek, kúpos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163306584

Sonepar cikkszám

SX135605

Gyártói cikkszám

1010096

Gyártói típuskód

LALU® PLATE 33 shade E27 Base black

Keret anyaga:

acél

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

barna

Lámpaernyő alapszíne:

fekete

Alak:

Kerek, kúpos

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

2

Alsó él hossza:

330 mm

Alsó él szélessége:

330 mm

Alsó átmérő:

330 mm

Felső él hossza:

330 mm

Felső él szélessége:

330 mm

Felső átmérő:

330 mm

Magasság:

15 mm

Lámpabúra LALU® PLATE 33, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H: 1.5 cm, black / bronze