BIG WHITE - Lámpabúra LALU® TETRA 14, Lampshade, Mix&Match, H:4.9 cm, bronze SX135557 - 1007521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - bronz
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280242
Sonepar cikkszám
SX135557
Gyártói cikkszám
1007521
Gyártói típuskód
LALU® TETRA 14 shade bronze
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
bronz
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
bronz
Alsó él hossza:
140 mm
Alsó él szélessége:
140 mm
Alsó átmérő:
140 mm
Felső él hossza:
140 mm
Felső él szélessége:
140 mm
Felső átmérő:
140 mm
Magasság:
49 mm
Lámpabúra LALU® TETRA 14, Lampshade, Mix&Match, H:4.9 cm, bronze