BIG WHITE - Lámpabúra LALU® TETRA 24, Lampshade, Mix&Match, H:6.7 cm, bronze SX135560 - 1007524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - bronz
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280150
Sonepar cikkszám
SX135560
Gyártói cikkszám
1007524
Gyártói típuskód
LALU® TETRA 24 shade bronze
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
bronz
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
bronz
Alsó él hossza:
240 mm
Alsó él szélessége:
240 mm
Alsó átmérő:
240 mm
Felső él hossza:
240 mm
Felső él szélessége:
240 mm
Felső átmérő:
240 mm
Magasság:
67 mm
Lámpabúra LALU® TETRA 24, Lampshade, Mix&Match, H:6.7 cm, bronze