Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU® TETRA 36, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H: 8.9 cm, black / bronze SX135604 - 1010090

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - barna

  • Lámpaernyő alapszíne - fekete

  • Alak - Kerek, kúpos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163306645

Sonepar cikkszám

SX135604

Gyártói cikkszám

1010090

Gyártói típuskód

LALU® TETRA 36 shade E27 Base black

Keret anyaga:

acél

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

barna

Lámpaernyő alapszíne:

fekete

Alak:

Kerek, kúpos

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

2

Alsó él hossza:

360 mm

Alsó él szélessége:

360 mm

Alsó átmérő:

360 mm

Felső él hossza:

360 mm

Felső él szélessége:

360 mm

Felső átmérő:

360 mm

Magasság:

89 mm

Lámpabúra LALU® TETRA 36, Lampshade, E27 Base, Mix&Match, H: 8.9 cm, black / bronze