BIG WHITE - Lámpabúra LALU® TETRA 36, Lampshade, Mix&Match, H:8.9 cm, black SX135565 - 1007529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280006
Sonepar cikkszám
SX135565
Gyártói cikkszám
1007529
Gyártói típuskód
LALU® TETRA 36 shade black
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
2
Lámpaernyő másodszín színe:
bronz
Alsó él hossza:
360 mm
Alsó él szélessége:
360 mm
Alsó átmérő:
360 mm
Felső él hossza:
360 mm
Felső él szélessége:
360 mm
Felső átmérő:
360 mm
Magasság:
89 mm
Lámpabúra LALU® TETRA 36, Lampshade, Mix&Match, H:8.9 cm, black