Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra LALU® TETRA 36, Lampshade, Mix&Match, H:8.9 cm, white SX135564 - 1007528

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - fehér

  • Alak - Kerek, egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163280037

Sonepar cikkszám

SX135564

Gyártói cikkszám

1007528

Gyártói típuskód

LALU® TETRA 36 shade white

Keret anyaga:

acél

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

fehér

Alak:

Kerek, egyenes

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

2

Lámpaernyő másodszín színe:

arany

Alsó él hossza:

360 mm

Alsó él szélessége:

360 mm

Alsó átmérő:

360 mm

Felső él hossza:

360 mm

Felső él szélessége:

360 mm

Felső átmérő:

360 mm

Magasság:

89 mm

Lámpabúra LALU® TETRA 36, Lampshade, Mix&Match, H:8.9 cm, white