BIG WHITE - Lámpabúra MANA 40 lampshade, round, H: 2.2 cm, black SX137248 - 1008201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295253
Sonepar cikkszám
SX137248
Gyártói cikkszám
1008201
Gyártói típuskód
MANA 40 shade round black
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Alsó él hossza:
400 mm
Alsó él szélessége:
400 mm
Alsó átmérő:
400 mm
Felső él hossza:
400 mm
Felső él szélessége:
400 mm
Felső átmérő:
400 mm
Magasság:
22 mm
Lámpabúra MANA 40 lampshade, round, H: 2.2 cm, black