BIG WHITE - Lámpabúra MANA 40 lampshade, round, H: 2.2 cm, white SX137250 - 1008203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fehér
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295239
Sonepar cikkszám
SX137250
Gyártói cikkszám
1008203
Gyártói típuskód
MANA 40 shade round white
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fehér
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Alsó él hossza:
400 mm
Alsó él szélessége:
400 mm
Alsó átmérő:
400 mm
Felső él hossza:
400 mm
Felső él szélessége:
400 mm
Felső átmérő:
400 mm
Magasság:
22 mm
Lámpabúra MANA 40 lampshade, round, H: 2.2 cm, white