BIG WHITE - Lámpabúra MANA 60 lampshade, round, h: 4.2 cm, white SX137251 - 1008204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - acél
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fehér
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295222
Sonepar cikkszám
SX137251
Gyártói cikkszám
1008204
Gyártói típuskód
MANA 60 shade round white
Keret anyaga:
acél
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fehér
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Alsó él hossza:
600 mm
Alsó él szélessége:
600 mm
Alsó átmérő:
600 mm
Felső él hossza:
600 mm
Felső él szélessége:
600 mm
Felső átmérő:
600 mm
Magasság:
42 mm
Lámpabúra MANA 60 lampshade, round, h: 4.2 cm, white