Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra MANA 60 lampshade, round, moon structure, H: 4.2 cm, gold SX137253 - 1008206

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - acél

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - arany

  • Alak - Kerek, egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163295208

Sonepar cikkszám

SX137253

Gyártói cikkszám

1008206

Gyártói típuskód

MANA 60 shade round gold

Keret anyaga:

acél

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

arany

Alak:

Kerek, egyenes

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Alsó él hossza:

600 mm

Alsó él szélessége:

600 mm

Alsó átmérő:

600 mm

Felső él hossza:

600 mm

Felső él szélessége:

600 mm

Felső átmérő:

600 mm

Magasság:

42 mm

Lámpabúra MANA 60 lampshade, round, moon structure, H: 4.2 cm, gold