Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra MANA, shade round 40 grey SX137279 - 1004661

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - alumínium

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - szürke

  • Alak - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163248112

Sonepar cikkszám

SX137279

Gyártói cikkszám

1004661

Gyártói típuskód

MANA Shade round 40 grey

Keret anyaga:

alumínium

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

szürke

Alak:

egyéb

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Lámpaernyő másodszín színe:

szürke

Alsó él hossza:

400 mm

Alsó él szélessége:

400 mm

Alsó átmérő:

400 mm

Felső él hossza:

400 mm

Felső él szélessége:

400 mm

Felső átmérő:

400 mm

Magasság:

60 mm

Lámpabúra MANA, shade round 40 grey