BIG WHITE - Lámpabúra MANA, shade round 60 beige SX137280 - 1004662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - egyéb
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - bézs
Alak - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248129
Sonepar cikkszám
SX137280
Gyártói cikkszám
1004662
Gyártói típuskód
MANA Shade round 60 beige
Keret anyaga:
egyéb
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
bézs
Alak:
egyéb
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
bézs
Alsó él hossza:
600 mm
Alsó él szélessége:
600 mm
Alsó átmérő:
600 mm
Felső él hossza:
600 mm
Felső él szélessége:
600 mm
Felső átmérő:
600 mm
Magasság:
60 mm
Lámpabúra MANA, shade round 60 beige