BIG WHITE - Lámpabúra MANA, shade round 60 grey SX137281 - 1004663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - alumínium
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - szürke
Alak - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163248136
Sonepar cikkszám
SX137281
Gyártói cikkszám
1004663
Gyártói típuskód
MANA Shade round 60 grey
Keret anyaga:
alumínium
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
szürke
Alak:
egyéb
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
szürke
Alsó él hossza:
600 mm
Alsó él szélessége:
600 mm
Alsó átmérő:
600 mm
Felső él hossza:
600 mm
Felső él szélessége:
600 mm
Felső átmérő:
600 mm
Magasság:
60 mm
Lámpabúra MANA, shade round 60 grey