BIG WHITE - Lámpabúra PARA DOME, black shade SX134193 - 1005216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - alumínium
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163252959
Sonepar cikkszám
SX134193
Gyártói cikkszám
1005216
Gyártói típuskód
PARA DOME shade black
Keret anyaga:
alumínium
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
fekete
Alsó él hossza:
308 mm
Alsó él szélessége:
308 mm
Alsó átmérő:
308 mm
Felső él hossza:
308 mm
Felső él szélessége:
308 mm
Felső átmérő:
308 mm
Magasság:
206 mm
Lámpabúra PARA DOME, black shade