BIG WHITE - Lámpabúra PARA DOME, Lampshade aluminium black/gold SX135606 - 1006410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - alumínium
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fekete
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163266307
Sonepar cikkszám
SX135606
Gyártói cikkszám
1006410
Gyártói típuskód
PARA DOME Lamp shade black
Keret anyaga:
alumínium
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fekete
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
arany
Alsó él hossza:
308 mm
Alsó él szélessége:
308 mm
Alsó átmérő:
308 mm
Felső él hossza:
308 mm
Felső él szélessége:
308 mm
Felső átmérő:
308 mm
Magasság:
206 mm
Lámpabúra PARA DOME, Lampshade aluminium black/gold