BIG WHITE - Lámpabúra PARA DOME, transparent shade SX137498 - 1005218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - műanyag
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - egyéb
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163252973
Sonepar cikkszám
SX137498
Gyártói cikkszám
1005218
Gyártói típuskód
PARA DOME shade transparent
Keret anyaga:
műanyag
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
egyéb
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
csíkok
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
egyéb
Alsó él hossza:
315 mm
Alsó él szélessége:
315 mm
Alsó átmérő:
315 mm
Felső él hossza:
315 mm
Felső él szélessége:
315 mm
Felső átmérő:
315 mm
Magasság:
200 mm
Lámpabúra PARA DOME, transparent shade