Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Lámpabúra PURI 2.0 Cone, lampshade, h: 6.5 cm, gold SX135594 - 1008221

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Keret anyaga - alumínium

  • Lámpaernyő anyaga - egyéb

  • Keret színe - egyéb

  • Lámpaernyő alapszíne - arany

  • Alak - Kerek, kúpos

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163295055

Sonepar cikkszám

SX135594

Gyártói cikkszám

1008221

Gyártói típuskód

PURI 2.0 Cone shade gold

Keret anyaga:

alumínium

Lámpaernyő anyaga:

egyéb

Keret színe:

egyéb

Lámpaernyő alapszíne:

arany

Alak:

Kerek, kúpos

Motívum / minta:

sima, egységes

Lámpaernyő színeinek száma:

1

Alsó él hossza:

55 mm

Alsó él szélessége:

55 mm

Alsó átmérő:

55 mm

Felső él hossza:

55 mm

Felső él szélessége:

55 mm

Felső átmérő:

55 mm

Magasság:

65 mm

Lámpabúra PURI 2.0 Cone, lampshade, h: 6.5 cm, gold