BIG WHITE - Lámpabúra PURI 2.0 Tube, lampshade, h: 6.5 cm, white SX135586 - 1008213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - alumínium
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - fehér
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163295130
Sonepar cikkszám
SX135586
Gyártói cikkszám
1008213
Gyártói típuskód
PURI 2.0 Tube shade white
Keret anyaga:
alumínium
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
fehér
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Alsó él hossza:
55 mm
Alsó él szélessége:
55 mm
Alsó átmérő:
55 mm
Felső él hossza:
55 mm
Felső él szélessége:
55 mm
Felső átmérő:
55 mm
Magasság:
65 mm
Lámpabúra PURI 2.0 Tube, lampshade, h: 6.5 cm, white