BIG WHITE - Lámpabúra VARYT glass shade, Diamant amber SX134942 - 1008023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - egyéb
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - szürke
Lámpaernyő alapszíne - sárga
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163291811
Sonepar cikkszám
SX134942
Gyártói cikkszám
1008023
Gyártói típuskód
VARYT Shade f. PD WL CL TL Diamond amber
Keret anyaga:
egyéb
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
szürke
Lámpaernyő alapszíne:
sárga
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
sárga
Alsó átmérő:
120 mm
Felső átmérő:
120 mm
Magasság:
127 mm
Lámpabúra VARYT glass shade, Diamant amber