BIG WHITE - Lámpabúra VARYT glass shade, Diamant smoke SX134943 - 1007858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - egyéb
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - szürke
Lámpaernyő alapszíne - szürke
Alak - Kerek, egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163289733
Sonepar cikkszám
SX134943
Gyártói cikkszám
1007858
Gyártói típuskód
VARYT Shade f. PD WL CL TL Diamond smoke
Keret anyaga:
egyéb
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
szürke
Lámpaernyő alapszíne:
szürke
Alak:
Kerek, egyenes
Motívum / minta:
sima, egységes
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
szürke
Alsó átmérő:
120 mm
Felső átmérő:
120 mm
Magasság:
127 mm
Lámpabúra VARYT glass shade, Diamant smoke