BIG WHITE - Lámpabúra VARYT glass shade, opal SX135803 - 1008119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - egyéb
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - egyéb
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163292511
Sonepar cikkszám
SX135803
Gyártói cikkszám
1008119
Gyártói típuskód
VARYT glass shade PD WL CL TL opal
Keret anyaga:
egyéb
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
egyéb
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
egyéb
Alsó él hossza:
120 mm
Alsó él szélessége:
120 mm
Alsó átmérő:
120 mm
Felső él hossza:
120 mm
Felső él szélessége:
120 mm
Felső átmérő:
120 mm
Magasság:
128 mm
Lámpabúra VARYT glass shade, opal