BIG WHITE - Lámpabúra VARYT glass shade, pleated SX136575 - 1007860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Keret anyaga - egyéb
Lámpaernyő anyaga - egyéb
Keret színe - egyéb
Lámpaernyő alapszíne - egyéb
Alak - Kerek, kúpos
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163289719
Sonepar cikkszám
SX136575
Gyártói cikkszám
1007860
Gyártói típuskód
VARYT glass shade f PD WL CL TL pleated
Keret anyaga:
egyéb
Lámpaernyő anyaga:
egyéb
Keret színe:
egyéb
Lámpaernyő alapszíne:
egyéb
Alak:
Kerek, kúpos
Motívum / minta:
egyéb
Lámpaernyő színeinek száma:
1
Lámpaernyő másodszín színe:
egyéb
Alsó átmérő:
135 mm
Felső átmérő:
135 mm
Magasság:
115 mm
Lámpabúra VARYT glass shade, pleated