Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - LED driver 100W DIM Netzteile SX133470 - 1003105

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163232920

Sonepar cikkszám

SX133470

Gyártói cikkszám

1003105

Gyártói típuskód

LED POWER SUPPLY 100W 24V PHASE

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

100-100 W

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

34 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

67 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

LED driver 100W DIM Netzteile