BIG WHITE - LED driver 12,6W IP44/IP67 TRAIL-LITE SX135723 - 1008843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Nem
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - statikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163302289
Sonepar cikkszám
SX135723
Gyártói cikkszám
1008843
Gyártói típuskód
TRAIL-LITE® 60 power supply 12W 24V bl.
Dimmelés DALI:
Nem
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
12.6-12.6 W
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Magasság:
30 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
124.5 mm
Szélesség:
46.6 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem