Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - LED driver 200W 48V SYSTEM SX135530 - 1008382

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Kimeneti feszültség - 220-240 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - statikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163296687

Sonepar cikkszám

SX135530

Gyártói cikkszám

1008382

Gyártói típuskód

48V SYSTEM driver 200W Casambi black

Dimmelés DALI:

Igen

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

statikus

Kimeneti teljesítmény:

0-200 W

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

44 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

23 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Igen

LED driver 200W 48V SYSTEM