BIG WHITE - LED driver 200W 48V SYSTEM SX135531 - 1008383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Igen
Kimeneti feszültség - 220-240 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - statikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296670
Sonepar cikkszám
SX135531
Gyártói cikkszám
1008383
Gyártói típuskód
48V SYSTEM driver 200W Casambi white
Dimmelés DALI:
Igen
Kimeneti feszültség:
220-240 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
statikus
Kimeneti teljesítmény:
0-200 W
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Igen
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Magasság:
44 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
23 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Igen