BIG WHITE - LED driver 36W 700 mA DALI Treiber SX133769 - 1010706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Igen
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - dinamikus
Kimeneti teljesítmény - 35-35 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163319959
Sonepar cikkszám
SX133769
Gyártói cikkszám
1010706
Gyártói típuskód
LED Driver NUMINOS® XL 700mA DALI
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
dinamikus
Kimeneti teljesítmény:
35-35 W
Kimeneti áram:
700-700 mA
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Magasság:
21 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
235 mm
Szélesség:
30 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
műanyagház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem