Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - LED driver 40W 700-1050 mA DIM Treiber SX134086 - 1008665

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - dinamikus

  • Kimeneti teljesítmény - 39.9-39.9 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163297349

Sonepar cikkszám

SX134086

Gyártói cikkszám

1008665

Gyártói típuskód

LED driver 40W 700-1050mA PHASE white

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

39.9-39.9 W

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

30 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

172.3 mm

Szélesség:

44 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

LED driver 40W 700-1050 mA DIM Treiber