Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - LED modul 2.6W 240lm 3000K IP67 Aluminium LED PLOT SX134115 - 1006172

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3-3 W

  • Alak - egyéb

  • Fényáram - 240-240 lm

  • Külső működtető szükséges - Nem

  • Sugárzási szög - 180-180 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163262484

Sonepar cikkszám

SX134115

Gyártói cikkszám

1006172

Gyártói típuskód

SMALL PLOT LED Module 3000K Aluminium

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Alak:

egyéb

Fényáram:

240-240 lm

Külső működtető szükséges:

Nem

Sugárzási szög:

180-180 °

LED-ek száma:

1

Szín:

fehér

Szélesség:

71 mm

Átmérő:

71 mm

Védettség (IP):

IP67

Hosszúság:

14 mm

Magasság:

71 mm

Feszültség fajtája:

DC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Rugalmas:

Nem

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

IFTTT-támogatással:

Nem

LED modul 2.6W 240lm 3000K IP67 Aluminium LED PLOT