BIG WHITE - LED modul 2.6W 240lm 3000K IP67 Stainless Steel LED PLOT SX137402 - 1006171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Alak - egyéb
Fényáram - 240-240 lm
Külső működtető szükséges - Nem
Sugárzási szög - 180-180 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262491
Sonepar cikkszám
SX137402
Gyártói cikkszám
1006171
Gyártói típuskód
SMALL PLOT LED Module 3000K SST
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Alak:
egyéb
Fényáram:
240-240 lm
Külső működtető szükséges:
Nem
Sugárzási szög:
180-180 °
LED-ek száma:
1
Szín:
fehér
Szélesség:
71 mm
Átmérő:
71 mm
Védettség (IP):
IP67
Hosszúság:
14 mm
Magasság:
71 mm
Feszültség fajtája:
DC
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Konstans feszültséghez alkalmas:
Igen
Rugalmas:
Nem
Általános világításra alkalmas:
Igen
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
D
IFTTT-támogatással:
Nem