BIG WHITE - LED modul 4.9W 540lm 3000K IP67 Stainless steel LED PLOT SX137405 - 1008001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.9-4.9 W
Üzemi feszültség - 220-240 V
Lámpafeszültség - 220-240 V
Alak - kerek
Fényáram - 540-540 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163291439
Sonepar cikkszám
SX137405
Gyártói cikkszám
1008001
Gyártói típuskód
BIG PLOT LED MODULE 3000K SST
Lámpateljesítmény:
4.9-4.9 W
Üzemi feszültség:
220-240 V
Lámpafeszültség:
220-240 V
Alak:
kerek
Fényáram:
540-540 lm
Külső működtető szükséges:
Nem
Sugárzási szög:
180-180 °
LED-ek száma:
1
Szín:
fehér
Szélesség:
124 mm
Átmérő:
124 mm
Védettség (IP):
IP67
Hosszúság:
124 mm
Magasság:
16 mm
Feszültség fajtája:
AC
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Rugalmas:
Nem
Mért fényhasznosítás:
108-108 lm/W
Általános világításra alkalmas:
Igen
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
35000 h
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
IFTTT-támogatással:
Nem