BIG WHITE - LED profil GRAZIA 10 EDGE, 2 m aluminium SX133573 - 1004889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - alumínium
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 19.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250399
Sonepar cikkszám
SX133573
Gyártói cikkszám
1004889
Gyártói típuskód
GRAZIA 10 Edge 2m alu
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
alumínium
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
19.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
19.5 mm
LED profil GRAZIA 10 EDGE, 2 m aluminium