BIG WHITE - LED profil GRAZIA 10, recess mounted profile, LED, 2 m, black SX136622 - 1000459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163187510
Sonepar cikkszám
SX136622
Gyártói cikkszám
1000459
Gyártói típuskód
GRAZIA 10 R-Prof 2m black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
16.2 mm
LED profil GRAZIA 10, recess mounted profile, LED, 2 m, black