Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - LED profil GRAZIA 10, surface mounted profile, LED, flat, grooved, 2 m, black SX137414 - 1000462

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 17.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163187541

Sonepar cikkszám

SX137414

Gyártói cikkszám

1000462

Gyártói típuskód

GRAZIA 10 S-Prof flat 2m black

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

17.5 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

11 mm

LED profil GRAZIA 10, surface mounted profile, LED, flat, grooved, 2 m, black