BIG WHITE - LED profil GRAZIA 10, surface mounted profile, LED, flat, grooved, 2 m, white SX137413 - 1000461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163187534
Sonepar cikkszám
SX137413
Gyártói cikkszám
1000461
Gyártói típuskód
GRAZIA 10 S-Prof flat 2m white
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
17.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
11 mm
LED profil GRAZIA 10, surface mounted profile, LED, flat, grooved, 2 m, white