BIG WHITE - LED profil GRAZIA 20, recess mounted profile, LED, 3 m, white SX136623 - 1000497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163187893
Sonepar cikkszám
SX136623
Gyártói cikkszám
1000497
Gyártói típuskód
GRAZIA 20 R-Prof 3m white
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
52 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
32 mm
LED profil GRAZIA 20, recess mounted profile, LED, 3 m, white