BIG WHITE - LED profil GRAZIA 20, surface mounted profile, LED, flat, smooth, 3 m, white SX137419 - 1000533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163188258
Sonepar cikkszám
SX137419
Gyártói cikkszám
1000533
Gyártói típuskód
GRAZIA 20 S-Prof flat/smooth 3m white
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
22 mm
LED profil GRAZIA 20, surface mounted profile, LED, flat, smooth, 3 m, white