BIG WHITE - LED profil GRAZIA 60, 1.5 m black SX133349 - 1004896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 1500 mm
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250467
Sonepar cikkszám
SX133349
Gyártói cikkszám
1004896
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 1,5m black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
70 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
LED profil GRAZIA 60, 1.5 m black