Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - LED profil GRAZIA 60, 3 m black SX133635 - 1004898

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250481

Sonepar cikkszám

SX133635

Gyártói cikkszám

1004898

Gyártói típuskód

GRAZIA 60 3m black

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

70 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

LED profil GRAZIA 60, 3 m black