BIG WHITE - LED profil GRAZIA 60, 3 m white SX133636 - 1004899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250498
Sonepar cikkszám
SX133636
Gyártói cikkszám
1004899
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 3m white
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
70 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
LED profil GRAZIA 60, 3 m white