Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - LED profil GRAZIA 60, Profile structure 1.5 m black SX136596 - 1004905

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Szélesség - 86 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250559

Sonepar cikkszám

SX136596

Gyártói cikkszám

1004905

Gyártói típuskód

GRAZIA 60 Profile Recessed 1,5m black

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szín:

fekete

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

86 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

33 mm

LED profil GRAZIA 60, Profile structure 1.5 m black