BIG WHITE - LED profil GRAZIA 60, Profile structure 3 m black SX136598 - 1004907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250573
Sonepar cikkszám
SX136598
Gyártói cikkszám
1004907
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 Profile Recessed 3m black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
86 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
33 mm
LED profil GRAZIA 60, Profile structure 3 m black