BIG WHITE - LED profil GRAZIA 60, Profile structure 3 m white SX136599 - 1004908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250580
Sonepar cikkszám
SX136599
Gyártói cikkszám
1004908
Gyártói típuskód
GRAZIA 60 Profile Recessed 3m white
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
86 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
33 mm
LED profil GRAZIA 60, Profile structure 3 m white