BIG WHITE - Leszúró tüske ALPA lámpatesthez grey SX135157 - 228722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - földnyárs
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 370 mm
Szélesség - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163071932
Sonepar cikkszám
SX135157
Gyártói cikkszám
228722
Gyártói típuskód
Earth spike for ALPA CONE 100 FL E27
Tartozék fajtája:
földnyárs
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
370 mm
Szélesség:
140 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
140 mm
Átmérő:
140 mm
Leszúró tüske ALPA lámpatesthez grey